フエニックス・コンタクト
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入
3210004
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66824320
品番
3210004
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は30,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
PP-HシリーズPush-Inコンビネーションプラグ
仕様
●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-5031
アズワン品番
65-7743-44