曜日別特売
075-2419 分留管 TS上部15 075シリーズ 日本理化学器械(NRK) 66827664

分留管 TS上部15 075シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66827664
品番
075-2419
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
仕様
●TS上部:15●TS下部:24●TS枝管:19●コード番号:075-2419
アズワン品番
65-8674-54

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする