SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入
QTH-020-01-L-D-DP-A-K-TR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
66833700
品番
QTH-020-01-L-D-DP-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-020-01-L-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9075
アズワン品番
65-7682-62
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表