SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 33個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(33個)
注文コード
66835118
品番
LSS-120-01-L-DV-A-K
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(33個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0322
アズワン品番
65-7546-96
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表