THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ブロック
リニアガイドキャリッジ SR-Wシリーズ 20mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66836807
品番
SR20W1SS(GK)
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
SR-W リニアキャリッジ
THK SR-W リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、その他リニアガイドが必要な環境など、さまざまな用途に適しています。
仕様
●メーカーシリーズ:SR-W●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:66.2mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:12.5kN●静定格荷重:25.2kN●コード番号:729-9998
アズワン品番
65-8049-61