曜日別特売
EXBT0500BSA04BWS EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 500mL SFCA 75mmΦ 滅菌 24個入 GVS 66838636

EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 500mL SFCA 75mmΦ 滅菌 24個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(24個)注文コード66838636品番EXBT0500BSA04BWS
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

速いろ過速度
均一な細孔構造
薄く軽い設計
大型のねじ切りで簡単に脱着可能
フィルターファネルに膜材質と孔径記載
個々のユニットにロット記載
ロット間の一貫性

仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:800●メンブレン:SFCA(界面活性剤フリー酢酸セルロース)●孔径:0.45μm●容量:500mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2482-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする