安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66838670 品番3NP1133-1BC10
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 160 の 3 極構成で、32/70 mm のカバーレベルとフラット Terminal タイプ電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付ける

仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:213-1366 アズワン品番65-7798-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする