HOJO
HOJOの 木造住宅接合金物
HOJOの 柱受
装飾柱受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66840544
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ステンレスボルト・ナット付。
用途
ステンSUS304装飾柱受HL
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
寸法a(mm)
90
寸法b(mm)
236
寸法c(mm)
90
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300