装飾柱受

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66840560 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ステンレスボルト・ナット付。

用途ステンSUS304装飾柱受HL 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン 寸法a(mm)100 寸法b(mm)247 寸法c(mm)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする