丸型コネクタ用アダプタ チーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66844629 品番PXPPVC12TSFF12AFBBFB
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能

仕様●終端1コンタク数:Female●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:12●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:208-8097 アズワン品番65-7533-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする