この商品の良い所は、ちっちゃくて手軽に持ち運べる所です。
自転車乗ってて突然のパンクや空気が抜けたとき、
感じの良い整備工場の人やガソリンスタンドでもコンプレッサー使ってもいいよと言われたら即使います。
自転車バックに入れておいても良いでしょう。
フレンチバルブ、英式,米式と3種類のバルブ形状に対応するので便利です。
耐久性はこれからですが、使い始めの感想は良好です。
米式バルブと英式バルブは共に短い方の口で入れますが、口の小さな英式に入れる際も空気漏れがなく確実に入れることができます。また、使用しない時の空気漏れがなく、携行タンクでの使用も心配ありません。
精度が高く、エアもれなくすんなりバルブに納まります。こちらを購入してから、出発前のストレスが一気に解消いたしました。
どのバルブも漏れやすくコンプレッサーで楽に空気入れをしようと思ったがうまくいかない。4~5000円のハンドポンプを買い直した。自転車のそばに置いとけば済むのでエアーチャックは無駄な買い物になった。
今回はフレンチバルブ側のネジが知らない間に脱落していたので買い替えです。中のゴムパッキンの滑りが悪くなりやすいですが、そんな時はシリコンスプレーを吹き付けて滑りやすくして使用しています。
我が家のエアコンプレッサー及びエアホースや先端工具は全て日東のスーパーカプラに交換して使用しているのだが、この製品は専用の通常タイプのカプラが取付されており、他のカプラへの交換はできないようになっている。仕方なく変換用にカプラを工夫して使用するようにしたが、あまりに不便である。
貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。
フレンチバルブ対応が非常に便利です。内部のパッキンの消耗は分かりませんが、とにかく重宝します。
首の長いタイプもあれば、なお良いと思います。