ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66849127 品番GL30-134
参考基準価格(税別)¥62,900 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

EN837-3に準拠
セーフティガラスを標準対応
精度:±1.6%F.S.
前面よりゼロ調整可能
7桁形番を目盛板に明記
圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。

仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_0〜10●精度:±1.6%F.S.●処理:0 アズワン品番65-4318-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする