普通形圧力計(Φ100)立形C枠 耐振用 AE20-841シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66852864 品番AE20-841
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています

仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形C枠●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_-0.1〜0.4●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0 アズワン品番65-4289-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする