仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:500●メンブレン:PVDF●孔径:0.45μm●容量:250mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠
アズワン品番67-2481-76