120x 9x162mm タブレットスタンド 折畳式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66855217 品番EA764AG-174
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,827
販売価格(税別)
2,570

折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利です。
角度を5段階に調節できるので、お好みの角度で使用できます。
タブレットを設置する部分には上下2ヵ所に滑り止めラバーがあり、設置したタブレットがずれにくく、キズ付

仕様●カラー:ブラック●サイズ:W120×D9×H162mm●材質:本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコーン●重量:約138g アズワン品番65-9281-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする