1-160759-1 コネクタ端子 圧着端子 メス 250シリーズ 圧着 1セット 1500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66855314

コネクタ端子 圧着端子 メス 250シリーズ 圧着 1セット 1500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1500個)
注文コード
66855314
品番
1-160759-1
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ
MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブ

仕様
●入数:1リール(1500個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:ポジティブロック 250 シリーズハウジングです●シリーズ:250●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:205-8717
アズワン品番
65-7580-82

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする