エスコ
エスコの 冷媒関連
エスコの カーエアコンガス/オイル
エスコの エアコンオイル/添加剤
ドレンウェイ 12袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
66864238
品番
EA115A-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,630
販売価格(税別)
¥
13,300
バスケットに入れる
ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。
エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。
仕様
●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0〜11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2〜3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して)
アズワン品番
65-9245-16
危険物の類別
非危険物