SFMC-150-02-S-D 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入 SAMTEC 66865988

基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入SFMC-150-02-S-D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(9個)
注文コード
66865988
品番
SFMC-150-02-S-D
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション

仕様
●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-150●コード番号:226-3254
アズワン品番
65-7644-41

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする