同軸コネクタ ジャック パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66872979 品番24_N-50-2-14/133_NE
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:24_N-50-2-14/133_NE●コード番号:205-9048 アズワン品番65-7580-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする