グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-153シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66873855 品番GV50-153
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。

仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:1/4NPT●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0〜100●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4323-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする