丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66873889 品番M85049/126S25W
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 25 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材

仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9348 アズワン品番65-7637-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする