曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
FTSH-106-01-F-DV-K-P-TR ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC 66875115

ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
66875115
品番
FTSH-106-01-F-DV-K-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)値下げ
1,198
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1466
アズワン品番
65-7620-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする