曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
662116231722 基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK 66879647

基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
66879647
品番
662116231722
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)値下げ
1,698
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3451
アズワン品番
65-7539-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする