※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ブロック
リニアガイドレール SHS 30-280L GK シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66879909
品番
SHS30-280L(GK)
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 30 mm、長さは 280 mm です。長さ: 280 mm 幅: 30 mm
仕様
●メーカーシリーズ:SHS 30-280L ( GK )●レール幅:30mm●レール長さ:280mm●材質:スチール●コード番号:211-5259
アズワン品番
65-7902-91