空圧作動バルブ ボール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66883400 品番VZBM-A-3/4in.-RP-25-F-3L-B2-PA20
参考基準価格(税別)¥73,100 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 3/4 インチの 3/2 方向 L 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の Rp3/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:

仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:3/4インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6009 アズワン品番65-8011-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする