サーモスタット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66888695 品番2455R 82-195 L70C
参考基準価格(税別)¥7,690 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

UL準拠 / CSA準拠
バイメタルサーモスタット
スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボ

仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:70℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:240V ac●末端様式:クイックコネクト●実装タイプ:スルーホール●コード番号:339-308 アズワン品番65-7843-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする