ABB
ABBの 検出・センサ
ABBの セーフティスイッチ
ABBの セーフティスイッチその他関連用品
Orion1 Mirror 120-Dev. mirror excl stand
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66889350
品番
2TLA022311R0300 Orion1 Mirror 120
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●種類:保護スタンド●併用可能製品:Orion1●素材:プラスチック●コード番号:237-1500
アズワン品番
65-7795-24