丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66890147 品番M85049/38S19N
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:19 寸法( L x W x H ):35.8 mm x 35.5 mm x 35.5 mm 重量:22

仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:19●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MIL●コード番号:206-7546 アズワン品番65-7510-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする