曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
ERM8-020-02.0-L-DV-TR 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC 66894959

基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 350個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(350個)
注文コード
66894959
品番
ERM8-020-02.0-L-DV-TR
参考基準価格(税別)¥253,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)値下げ
249,800

Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅

仕様
●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0954
アズワン品番
65-7632-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする