浜国
浜国の サニタリー商品
浜国の ラバトリー金物・屑入投入口
イーグル トイレブース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66906658
品番
EST-1-40-2000
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
トイレブース壁用ステンレスエッジ。
適合
【パネル】40mm
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
2000
色
HL
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300