1791 レンジフード横キッチンペーパーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 66908785

1791 レンジフード横キッチンペーパーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 66908785
1791 レンジフード横キッチンペーパーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 66908785
1791 レンジフード横キッチンペーパーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 66908785
1791 レンジフード横キッチンペーパーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 66908785
1791 レンジフード横キッチンペーパーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 66908785

レンジフード横キッチンペーパーホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード66908785品番1791
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
1,600

レンジフードのお好みの位置に簡単取り付けできるキッチンペーパーホルダー。空間を有効活用できるキッチン収納シリーズ。左右どちらの向きでも設置可能。調節ネジでしっかり固定して落下を防ぎます。

付属品六角レンチ(小) 六角レンチ(大)取付可能対象【レンジフード】レンジフードの幅:約20cm以上、レンジフードの厚さ:約3~5cm以内、レンジフードの折り返し:約1.5cm以上、スリムタイプまたはフラットタイプのレンジフード(※屋内の一般的なレンジフードを対象にしています。)材質スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約240耐荷重(kg)500g対応直径11×高さ24cm以内のキッチンロールペーパー・クロス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×9.5×6.3(調節ネジ含まず)内寸法(cm)【ホルダー部】W25.5×D6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする