ニュートラルブロック TeSys VLS用 グレー 36mm TeSys TeSys VLS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67000354 品番VLS1NR1
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

Schneider Electric TeSys には、63 A の最大電流を備えた追加の中性ブロックを DIN レールに取り付けることができます。灰色の Terminal 1760 ° F ( 960 ℃ )の耐火性

仕様●種類:ニュートラルブロック●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:グレー●コード番号:203-6860 アズワン品番65-7836-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする