フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 接続・省配線(制御機器)
フエニックス・コンタクトの コネクタ・コネクタ付ケーブル
フエニックス・コンタクトの 丸型コネクタ
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
67002655
品番
1623777
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .
0.56 mm 2
仕様
●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2020●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.85mm●コード番号:188-6822
アズワン品番
65-7778-39