FTM-105-03-F-DV ピンヘッダ 10極 1mm 2列 1セット 116個入 SAMTEC 67002987

ピンヘッダ 10極 1mm 2列 1セット 116個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(116個)
注文コード
67002987
品番
FTM-105-03-F-DV
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
仕様
●入数:1チューブ(116個入り)●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1396
アズワン品番
65-7628-81

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする