曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
TSM-107-01-S-DV-A ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC 67003714

ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
67003714
品番
TSM-107-01-S-DV-A
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)値下げ
1,098
仕様
●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6304
アズワン品番
65-7691-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする