曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
TSM-112-01-S-DV ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 19個入 SAMTEC 67004448

ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 19個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(19個)
注文コード
67004448
品番
TSM-112-01-S-DV
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)値下げ
11,980
仕様
●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6430
アズワン品番
65-7695-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする