曜日別特売
TMS-108-02-G-S-RA ピンヘッダ 8極 1.27mm 1列 1セット 58個入 SAMTEC 67005559

ピンヘッダ 8極 1.27mm 1列 1セット 58個入TMS-108-02-G-S-RA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(58個)
注文コード
67005559
品番
TMS-108-02-G-S-RA
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
仕様
●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2935
アズワン品番
65-7679-78

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする