マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
フォーンコネクタ 3.5 mm パネルマウント モノ 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
67007379
品番
MJ-164H-R
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
Φ3.5-2極小形単頭コネクタ
仕様
●オス/メス:メス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:パネルマウント●タイプ:モノ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●ハウジング材質:PA●コンタクト材質:BSR, FAB-EH●コード番号:664-6194
アズワン品番
65-7576-71