プランマブロックハウス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67009585 品番SY 1.TF
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

鋳鉄ペデスタルベアリングユニット
ボアにはメトリックサイズ又はインペリアルサイズがあります。
溝付きボルト穴 グリースニップルによる潤滑

仕様●内径:25.4mm●材質:鋳鉄●センター高さ:36.5mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:130mm●深さ:36mm●全高:70mm●取付穴 センター to センター:102mm●コード番号:339-8401 アズワン品番65-7973-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする