ボールベアリング15mm35mm 自動調心2202 E-2RS1TN9/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67012744 品番2202 E-2RS1TN9/C3
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●内径:15mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7076 アズワン品番65-7851-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする