ボールベアリング20mm42mm 深溝W 6004-2RS1/W64

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67012970 品番W 6004-2RS1/W64
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:233-7235 アズワン品番65-7851-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする