※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング40mm80mm3208 A/C3

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67013469 品番3208 A/C3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9873 アズワン品番65-7922-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする