※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング40mm90mm2308 EKTN9/C3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67013530
品番
2308 EKTN9/C3
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9801
アズワン品番
65-7925-92
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方