※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング70mm110mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67014029 品番6014 M
参考基準価格(税別)¥86,700 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 70 mm、外径 110 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ

仕様●内径:70mm●外径:110mm●レース幅:20mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6404 アズワン品番65-7922-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする