マイクロスイッチ スナップ はんだ 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード67016734 品番SW2-10H1-00A0-Z
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:300 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:70gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4034 アズワン品番65-7841-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする