SIEMENS
SIEMENSの 検出・センサ
SIEMENSの セーフティスイッチ
SIEMENSの セーフティスイッチその他関連用品
モータオペレータ 3VA2用 グレー 149mm 3VA9 SENTRON
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67017784
品番
3VA9467-0HA20
参考基準価格(税別)
¥259,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
仕様
●種類:モータ●長さ:149mm●シリーズ:SENTRON●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-1859
アズワン品番
65-7826-17