※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67033008 品番HSR20LR1SS(GK)
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。は、エンドプレートを使用してボール列を循環させます ボールがを回転するときに LM ブロック内で組み立てます 精密に研磨された 4 列の回転側 LM ブロックと LM レールに取り付けます LM があってもボールが落ちない レールは保持によって保持されるため、取り外します プレート 材質:炭素鋼 外側の寸法 W (ブロックの幅)( mm ) 44

仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:90mm●キャリッジ幅:44mm●動定格荷重:23900N●コード番号:217-5217 アズワン品番65-7885-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする