※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ブロック
リニアガイドレール SHS 30-600 L GK シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67033139
品番
SHS30-600L(GK)
参考基準価格(税別)
¥57,300
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 30 mm、長さは 600 mm です。長さ 600 mm 幅: 30 mm
仕様
●メーカーシリーズ:SHS 30-600 L ( GK )●レール幅:30mm●レール長さ:600mm●材質:スチール●コード番号:211-5263
アズワン品番
65-7902-92