曜日別特売
XCKN2118P20 リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラーレバーXCKN2118P20 TELEMECANIQUE SENSORS 67033586

リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラーレバーXCKN2118P20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67033586品番XCKN2118P20
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

Telemecanique リミットスイッチ
Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミット

仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●深さ:108.1mm●取付方向:EN50047●コード番号:125-8461アズワン品番65-7824-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする