ロータリスイッチ 3 T3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67034968 品番035760 T3-4-8440/E
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Eaton マルチスピードスイッチには、サムグリップが黒色で、フロントプレートが用意されています。定格電流が 32 A の 8 つのコンタクトを備えています。IP65保護クラス 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3

仕様●シリーズ:T3●通常端子構成:1NO/1NC●電源相数:1, 3●電流 Max:32A●ポジション数:3●コード番号:229-9277 アズワン品番65-7806-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする